AP6652 AP6652 SlideFitサンダル メンズ アーノルドパーマー 82035549

AP6652 AP6652 SlideFitサンダル メンズ アーノルドパーマー 82035549
AP6652 AP6652 SlideFitサンダル メンズ アーノルドパーマー 82035549

AP6652 SlideFitサンダル メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82035549
品番
AP6652
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーサンダル”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289492号)、やわらかいフットベッドで足裏に優しい履き心地、ゆったり快適な幅広設計

材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
色
ダークブラウン
サイズ
L
標準質量(g/片足)
26.0cm:約220
足幅
3E
高さ(cm)
踵:約4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする