もりや産業
4GVカートン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
3辺合計(cm)
84
56.5
67
84
94
112
外寸法・高さ(mm)
335
225
320
335
340
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82037710
品番
4GV 16/15 (特小)
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドイツ製小型V容器
用途
危険物段ボール UNカートン
質量(kg)
0.69、最大梱包可能:グロス重量で9、ネット重量で6.40
外寸(mm)
290×215×335H
内寸(mm)
275×195×300H
外寸法・高さ(mm)
335
3辺合計(cm)
84
形状
A式
入数(枚)
1