4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746

4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746
4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746
4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746
4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746
4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746
4GV 6/6 4GVカートン もりや産業 82037746

4GVカートン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
3辺合計(cm)56.5
外寸法・高さ(mm)225
内容量1枚注文コード82037746品番4GV 6/6
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ドイツ製小型V容器

用途
危険物段ボール UNカートン
質量(kg)
0.21、最大梱包可能:グロス重量で3、ネット重量で1.5
外寸(mm)
180×160×225H
内寸(mm)
175×155×213H
外寸法・高さ(mm)
225
3辺合計(cm)
56.5
入数(枚)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする