曜日別特売
4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771

4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771
4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771
4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771
4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771
4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771
4GV 46/50 (缶小) 4GVカートン もりや産業 82037771

4GVカートン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は質量・内寸など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(kg)
1.74、最大梱包可能:グロス重量で32、ネット重量で25
内寸(mm)
360×360×360H
注文コード
82037771
品番
4GV 46/50 (缶小)
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ドイツ製V容器

用途
危険物段ボール UNカートン
質量(kg)
1.74、最大梱包可能:グロス重量で32、ネット重量で25
外寸(mm)
380×380×405H
内寸(mm)
360×360×360H
入数(枚)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする