もりや産業
4GVカートン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
3辺合計(cm)
67
56.5
67
84
94
112
外寸法・高さ(mm)
320
225
320
335
340
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82037789
品番
4GV 7/5
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ドイツ製小型V容器
用途
危険物段ボール UNカートン
質量(kg)
0.28、最大梱包可能:グロス重量で3、ネット重量で1.5
外寸(mm)
180×170×320H
内寸(mm)
175×160×310H
外寸法・高さ(mm)
320
3辺合計(cm)
67
入数(枚)
1