曜日別特売
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130

※使用例

160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130
160901802 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原 82038130

【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ナチュラル
内容量1個注文コード82038130品番160901802
参考基準価格(税別)¥7,264販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

「タタミ座」専用台座

用途
収納付き小上がり畳「タタミ座」専用の台座です。別売りの65×65cm置き畳と組み合わせることで、くつろぎの和空間と収納スペースを両立できます。正方形・長方形の2サイズを用意し、リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能。フタを開けると大容量の収納スペースがあり、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理できます。畳と台座を分けた二層構造のため、畳部分だけの交換にも対応。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから選べます。
色
ナチュラル
寸法(cm)
65×65×24
滑り止め効果
置き畳のみあり
組成
本体:プリント紙化粧パーティクルボード
注意
※こちらは「台座のみ」の販売です。
※畳は付属していません。別売の65×65cmサイズの置き畳と併せてご使用ください。
組み立て品(プラスドライバーとハンマーが必要)※ハンマーはダボが入りにくいときに使用します

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする