※サンプル画像
大化工業
インチラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
82040117
品番
-
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・中間的厚さのストレッチフィルムです
・安心して使用できしっかりと巻けます
用途
・荷崩れ防止、ホコリよけ
幅(mm)
300
色
透明
長さ(m)
500
厚さ(μm)
18
紙管内径(inch)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません