2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は導体公称断面積・シース色・規格/略称など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(300m)
シース色
黒
注文コード
82040711
品番
HIV 1.6MM 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。

用途
一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
許容電流(A)
33(周囲温度30℃)
仕上外径(Φmm)
3.2
導体外径(Φmm)
1.6
規格
JIS C 3317
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
27
シース色
黒
試験電圧(V/1分)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92
導体最高許容温度(℃)
75
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)
0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする