アズワン
オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
2、拡大:3
5、拡大:6
2、拡大:3
20、拡大:24
筒先
ルアースリップ
ルアーロック
ルアースリップ
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
82043039
品番
LUR-2 ルアースリップ 2mL
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1本ずつブリスターパックで包装しています。
シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
容量(mL)
2、拡大:3
アズワン品番
4-2224-22
筒先
ルアースリップ
仕様
※EOG滅菌済
材質
バレル/PP、ピストン/PE
タイプ
梱包:ブリスターパック
個装
梱包:ブリスターパック
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
※本商品は医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000