LURLK-2 ルアーロック 2mL オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ アズワン 82043057

オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
容量(mL)2、拡大:3
筒先ルアーロック
内容量1パック(100本)注文コード82043057品番LURLK-2 ルアーロック 2mL
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

1本ずつブリスターパックで包装しています。
シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。

容量(mL)
2、拡大:3
アズワン品番
4-2225-22
筒先
ルアーロック
仕様
※EOG滅菌済
材質
バレル/PP、ピストン/PE
タイプ
梱包:ブリスターパック
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
※本商品は医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする