HENKE
オールプラスチックスディスポシリンジ ルアースリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
82043109
品番
12ml
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
仕様
※本製品は研究または実験以外の目的では使用できません。※2017/745MDR対応
材質
注射筒/PP(ポリプロピレン)、プランジャー・シール部/PE(ポリエチレン)
容量
12mL
アズワン品番
2-4031-13
筒先
横口
オートクレーブの可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000