アテクト
液体培地 3201053シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20箱×4本)
1セット(3箱×40本)
1セット(6箱×10本)
1セット(6箱×40本)
1セット(20箱×4本)
¥20,980
1箱(240本)
アズワン品番
60-1715-96
60-1715-18
60-1715-19
60-1715-20
60-1715-21
60-1715-22
60-1715-71
60-1715-72
60-1715-73
60-1715-74
60-1715-75
60-1715-76
60-1715-77
60-1715-96
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(20箱×4本)
注文コード
82043127
品番
3201053-12244
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
サルモネラ属菌の増菌培養にご使用いただけます。緩衝ペプトン水は前増菌培養に使用しラパポート液体培地はその後増菌培養に使用いたします。
アズワン品番
60-1715-96
仕様
ラパポート 1セット 4本×20箱入
材質
本体(試験管)/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
サイズ(mm)
試験管/直径18×100、スクリューキャップ付
保管環境
常温保存、冷蔵
組成
大豆ペプトン/4.5g、塩化マグネシウム六水和物/29.0g、塩化ナトリウム/8.0g、リン酸水素二カリウム/0.4g、リン酸二水素カリウム/0.6g、マラカイトグリーン/36mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000