曜日別特売
71040 滅菌採水瓶 グローバルサイエンス 82043136

滅菌採水瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
アズワン品番60-1203-55
内容量1箱(100個)注文コード82043136品番71040
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

水質検査用の滅菌済採水瓶です。

サイズ
Φ80×153mm
目盛
50mL、100mL.....450mL、500mL
アズワン品番
60-1203-55
仕様
滅菌採水ビン 500mL 1箱 100個入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする