トーメイ工業
樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-1580-24
69-1580-24
69-1580-25
69-1580-34
69-1580-35
69-1580-28
69-1580-33
69-1580-26
69-1580-29
69-1580-30
69-1580-32
69-1580-27
69-1580-31
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82043215
品番
PEEK○4.5-t1.5-2μm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
300℃までの耐熱性。耐摩耗性、耐薬品性、耐加水分解性に優れます。
耐熱・耐薬品性に優れ溶出分が少ないことから分析装置のカラムフィルターにも適しています。
サイズ
Φ4.5mm
用途例
クロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター
厚さ
1.5mm
アズワン品番
69-1580-24
孔径(Φμm)
約2
その他
空孔率:25~35%
材質
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
耐熱温度(℃)
300℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000