曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ - トーメイ工業

300℃までの耐熱性。耐摩耗性、耐薬品性、耐加水分解性に優れます。

材質
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
耐熱温度(℃)
300℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
用途例
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043215PEEK○4.5-t1.5-2μmΦ4.5mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター1.5mm69-1580-24約2
¥4,000
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043791PEEK○4.5-t1.5-5μmΦ4.5mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター1.5mm69-1580-25約5
¥4,000
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044335PEEK○60-t3-2μmΦ60mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください3mm69-1580-34約2
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044606PEEK○60-t3-5μmΦ60mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください3mm69-1580-35約5
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044886PEEK○24-t1-2μmΦ24mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください1mm69-1580-28約2
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045900PEEK○60-t2-5μmΦ60mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください2mm69-1580-33(平均)約5
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046338PEEK○19-t0.5-2μmΦ19mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください0.5mm69-1580-26(平均)約2
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046521PEEK○24-t1-5μmΦ24mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください1mm69-1580-29(平均)約5
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047081PEEK○60-t1.5-2μmΦ60mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください1.5mm69-1580-30(平均)約2
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047336PEEK○60-t2-2μmΦ60mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください2mm69-1580-32(平均)約2
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050441PEEK○19-t0.5-5μmΦ19mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください0.5mm69-1580-27(平均)約5
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050651PEEK○60-t1.5-5μmΦ60mmクロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください1.5mm69-1580-31(平均)約5
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする