曜日別特売
3201053-13024 生培地 3201053シリーズ アテクト 82043258

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番60-1715-01
60-1715-01
60-1714-96
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-95
60-1716-09
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-97
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-02
60-1715-86
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(100枚)注文コード82043258品番3201053-13024
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

本培地はカビ・酵母をはじめとする真菌用の分離培地です。pHが低くまたブドウ糖が高濃度に含有されていることで細菌の発育を阻止して真菌を選択的に増殖させることができます。そのため様々な検体からの真菌の分離に適しています。CP加サブロー寒天培地は抗生物質のクロラムフェニコールを添加しており夾雑菌の発育を抑制します。※培地が分注されている為すぐに表面塗抹平板法による検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質の培地をご使用いただけます。

用途
真菌の分離培養、真菌の検査等
アズワン品番
60-1715-01
保管環境
4℃~8℃(冷蔵保存)・CP加サブロー寒天培地/製造日より6ヶ月、冷蔵
仕様
CP加サブロー寒天培地 1箱 100枚入,※培養条件※▼日本薬局方20~25℃
包装
10枚
培養温度・時間
5~7日間培養、カンジダアルビカンス:30~35℃ 24~48時間培養(日本薬局方20~25℃、真菌数)
サイズ(mm)
90(直径)×15(高さ)
判定方法
全ての生育したコロニー
組成
カゼインペプトン/5.0g、肉ペプトン/5.0g、ブドウ糖/40.0g、寒天/15.0g、pH/5.6±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※その他一般的な培養条件:20~25℃ 5~7日間培養●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする