曜日別特売
3201053-13139 生培地 3201053シリーズ アテクト 82043285

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番60-1716-07
60-1716-07
60-1714-97
60-1715-02
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-06
60-1716-13
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
内容量1箱(50枚)注文コード82043285品番3201053-13139
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

本培地は環境中に広く分布しヒトや動物の腸管からも高率に見出される緑膿菌の検出用培地です。本培地はナリジクス酸とセトリミドが緑膿菌以外の大部分の細菌を抑制します。※培地が分注されている為すぐに表面塗抹平板法による検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質の培地をご使用いただけます。

用途
緑膿菌の分離培養
アズワン品番
60-1716-07
保管環境
4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
仕様
NAC寒天 1箱 50枚入,※培養条件/35℃ 24~48時間、日本薬局方/20~25℃、真菌数/5~7日間培養
包装
10枚
サイズ(mm)
90(直径)×15(高さ)
使用期限
製造日より3カ月
判定方法
緑膿菌はNAC寒天培地において黄色がかった蛍光色素を産生する集落を形成する
組成
ペプトン/20.0g、リン酸一水素カリウム/0.3g、硫酸マグネシウム/0.2g、セトリミド/0.2g、ナリジクス酸/0.015g、寒天/15.0g、pH/7.4±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする