曜日別特売
3201053-13907 生培地 3201053シリーズ アテクト 82043495

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
アズワン品番60-1716-02
60-1716-02
60-1716-10
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(10枚)注文コード82043495品番3201053-13907
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

本培地は大腸菌・大腸菌群を同時に検出する酵素基質培地です。工場水や飲料水の検査によく用いられております。色合いやpHの変化でみるデソキシコレート寒天培地に比べて精度が高いとの特徴がございます。※培地が分注されている為すぐに表面塗抹平板法による検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質の培地をご使用いただけます。

アズワン品番
60-1716-02
保管環境
4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
仕様
検出可能な菌:大腸菌群・大腸菌、EZ2C寒天培地 1箱 10枚入
包装
10枚
培養温度・時間
35±2℃ 24時間
サイズ(mm)
90(直径)×15(高さ)
判定方法
大腸菌群/ピンク~赤色のコロニー、大腸菌/青色~紫色のコロニー
組成
ペプトン/3.0g、塩化ナトリウム/5.0g、リン酸2水素ナトリウム/2.2g、リン酸1水素ナトリウム/2.7g、ピルビン酸ナトリウム/1.0g、寒天/10.0g、トリプトファン/1.0g、ソルビトール/1.0g、タジトール/0.15g、発色基質/0.4g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする