曜日別特売
3201053-13009 生培地 3201053シリーズ アテクト 82043660

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番60-1715-87
60-1715-87
60-1714-96
60-1715-01
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-95
60-1716-09
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-97
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-02
60-1715-86
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(100枚)注文コード82043660品番3201053-13009
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

本培地は真菌の選択分離培養用の培地です。GPLP寒天培地はGP寒天培地(グルコースペプトン寒天培地)にレシチンポリソルベート80を添加してる為医薬品・化粧品中の防腐剤を不活化し微生物の検出を可能にします。CP加GPLP寒天培地は抗生物質のクロラムフェニコールを添加しており夾雑菌の発育を抑制します。※第十七改正日本薬局方収載。※化粧品微生物限度試験試験法収載。※培地が分注されている為すぐに検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質でご利用いただけます。

用途
真菌の検査等
アズワン品番
60-1715-87
保管環境
4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
仕様
GPLP寒天培地 1箱 100枚入
包装
10枚
培養温度・時間
日本薬局方/20~25℃ 5日間以上、化粧品限度試験/20~25℃ 5~7日間、又は22.5℃~27.5℃ 3~5日間以上
サイズ(mm)
90(直径)×15(高さ)
使用期限
製造日より6カ月
判定方法
全ての生育したコロニー
組成
ブドウ糖/20.0g、酵母エキス/2.0g、硫酸マグネシウム/0.5g、カゼインペプトン/5.0g、りん酸二水素カリウム/1.0g、レシチン/1.0g、ポリソルベート/7.0g、寒天/15.0g、pH/5.6~5.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする