3201053-12043 液体培地 3201053シリーズ アテクト 82043678

液体培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1セット(6箱×40本)
アズワン品番60-1715-19
内容量1セット(6箱×40本)注文コード82043678品番3201053-12043
参考基準価格(税別)¥54,720販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

大腸菌群用培地。自家調製不要ですぐに検査で使用可能。自立式の容器の為両手作業時に便利。滅菌済み製品。食用氷雪、清涼飲料水、海水用水など栄養分の少ない食品に使用可能。使用方法。▼10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。。▼キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。。▼キャップをあけ、各倍率の希釈した検体1mLをそれぞれ3本(計9本)のLB液体培地に滴下してください。。▼再びキャップをして、34℃~36℃で22~26時間培養します。。▼ダーラム管の中に気泡が見られた場合に、陽性と判断できます。。

アズワン品番
60-1715-19
仕様
検出可能な菌:糞便系大腸菌群、LB 1セット 40本×6箱入
材質
本体(試験管)/ポリプロレン、キャップ/ポリエチレン、ダーラム管/ポリカーボネート
容量
10mL/本
培養温度・時間
34℃~36℃ 22~26時間
保存方法
常温保存
使用期限
製造日より6ヵ月
判定方法
ダーラム管に気泡有で陽性
本体寸法(cm)
試験管/1.8(直径)×10、スクリューキャップ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする