トーメイ工業
樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-1578-90
69-1578-90
69-1578-89
69-1578-96
69-1578-95
69-1578-93
69-1578-91
69-1578-92
69-1578-94
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82043766
品番
HDPE□300-t2-50μm
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。
厚さ
2mm
アズワン品番
69-1578-90
孔径(Φμm)
約50
その他
空孔率:35~40%
材質
高分子量ポリエチレン(HDPE)
サイズ
300×300mm
用途例
ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板
耐熱温度(℃)
100℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000