曜日別特売
4001r11d ラウリン酸 4001r11シリーズ 山桂産業 82043897

4001r11d ラウリン酸 4001r11シリーズ 山桂産業 82043897
4001r11d ラウリン酸 4001r11シリーズ 山桂産業 82043897
4001r11d ラウリン酸 4001r11シリーズ 山桂産業 82043897

ラウリン酸 4001r11シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4682-57
内容量1個注文コード82043897品番4001r11d
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

炭素数が12(C12:0)の飽和脂肪酸です。
試験研究用にお使いいただけます。

融点(℃)
42~44
アズワン品番
69-4682-57
仕様
ヨウ素価:1.0以下、酸価:277~283、500g,※ラウリン酸(含量98%以上・フレーク状)
危険物の類別
非危険物
ケン化価(mgKOH/g)
278~284
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする