曜日別特売
4012m3500 マイクロワックス1080 4012mシリーズ 山桂産業 82044089

マイクロワックス1080 4012mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4682-79
内容量1個注文コード82044089品番4012m3500
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

蝋(ワックス)
キャンドル材料のほか、電気絶縁や艶出し、ホットメルト接着剤、造型、離型、パラフィンワックスやゴムの改質などに用いられます。
キャンドル材料などに
マイクロワックス(マイクロクリスタリンワックス)Hi-mic-1080顆粒状タイプを小分けパックにしたものです。

融点(℃)
84
アズワン品番
69-4682-79
仕様
顆粒 500g
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする