卓上型クイックホモミキサー LR-P1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82044238
品番
LR-P1(DM)
参考基準価格(税別)¥462,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

本体1台あれば、ホモミキサー(乳化・分散)、ディスパーミキサー(分散)の各種羽根を交換式で使用可能。
実験台やテーブル上で簡単に撹拌テスト可能。
シャフトが長く、原料の投入が容易。
支柱が細く、市販クリップを装着すればビーカー固定可能。
タイマー(カウントアップ・カウントダウン)付属。
電源は100V1本のみ。
保証期間は購入日より1年間です。
化粧品・医薬・化学・食品と幅広い分野での研究開発に使用可能です。

仕様
ディスパーミキサー付属 処理量0.1~2L
質量(kg)
装置:12
サイズ
装置:250mm(W)×275mm(D)×643~843mm(H)
モーター
240W(AC100V)
タイマー設定
1~60min or 1~3600sec 途中停止後にカウントダウンの継続可能
回転速度
1000~10000min-1
アズワン品番
69-1575-67
処理量
0.1~2L
運転時間(分)
連続:60(タイマーで停止します)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする