曜日別特売
3201053-13002 生培地 3201053シリーズ アテクト 82044421

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×10枚)
アズワン品番60-1714-88
60-1714-88
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-98
60-1715-86
60-1715-93
60-1715-94
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(10袋×10枚)注文コード82044421品番3201053-13002
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

本培地は大腸菌等を含む大腸菌群の検出培地です。大腸菌群とは「乳糖を分解して酸とガスを産出するもの」の総称です。本培地の検出は酸性の物質が出ると赤色に変色することで大腸菌群を検出します。大腸菌群の検査は製品がどれほど人的汚染されているか確認するために実施されます。

アズワン品番
60-1714-88
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:大腸菌群、デソキシコレート寒天 1箱 10枚×10袋入
培養温度・時間
35±2℃ 18~24時間
保存方法
4℃~8℃(冷蔵保存)
判定方法
ピンク~赤に変色したコロニー
組成
ペプトン/10.0g、乳糖/10.0g、塩化ナトリウム/5.0g、クエン酸鉄アンモニウム/2.0g、デオキシコール酸ナトリウム/1.0g、ニュートラルレッド/0.033g、リン酸水素カリウム/2.0g、寒天/15.0g、pH/7.1±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする