曜日別特売
3201053-16006 プチ生培地 3201053シリーズ アテクト 82044710

プチ生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1箱(20袋×5枚)
アズワン品番
60-1715-36
タイプ
菌種:黄色ブドウ球菌用
注文コード
82044710
品番
3201053-16006
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

スペース確保に
コスト削減に。▼陰性及び陽性を確認する検査において小さな生培地のご使用によりコスト削減を実現します。▼保管培養中のスペースを削減する事ができより多くの検査を実施できます。

サイズ(cm)
梱包袋:35×9
アズワン品番
60-1715-36
仕様
※プチ生培地は10枚毎の各種培地の取り混ぜが可能です。,卵黄加マンニット食塩寒 1箱 5枚×20袋入
タイプ
菌種:黄色ブドウ球菌用
保存方法
冷蔵保存(4℃~8℃)
本体寸法(cm)
直径6×高さ1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※プチ生培地は10枚毎の各種培地の取り混ぜが可能です。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする