アテクト
プチ生培地 3201053シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20袋×5枚)
アズワン品番
60-1715-32
タイプ
菌種:大腸菌群用
注文コード
82044807
品番
3201053-16002
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スペース確保に
コスト削減に。▼陰性及び陽性を確認する検査において小さな生培地のご使用によりコスト削減を実現します。▼保管培養中のスペースを削減する事ができより多くの検査を実施できます。
サイズ(cm)
梱包袋:35×9
アズワン品番
60-1715-32
仕様
※プチ生培地は10枚毎の各種培地の取り混ぜが可能です。,デソキシコレート寒天 1箱 5枚×20袋入
タイプ
菌種:大腸菌群用
保存方法
冷蔵保存(4℃~8℃)
保管環境
冷蔵
本体寸法(cm)
直径6×高さ1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※プチ生培地は10枚毎の各種培地の取り混ぜが可能です。●※納期につきましては都度ご確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000