曜日別特売
3201053-13113 生培地 3201053シリーズ アテクト 82044938

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
アズワン品番60-1715-97
60-1715-97
60-1714-97
60-1715-02
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-13
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
内容量1箱(50枚)注文コード82044938品番3201053-13113
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

本培地は乳酸菌数測定用の培地です発育抑制のための成分は添加していない非選択培地ですポリソルベート80L-システインが添加されているため幅広い乳酸菌が生育できるようになっています。※食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格に関する厚生省令」で定められた乳酸菌用の公定培地です。※培地が分注されている為すぐに表面塗抹平板法による検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質の培地をご使用いただけます。

用途
乳酸菌の選択分離培養、乳酸菌数の算出等
アズワン品番
60-1715-97
保管環境
4℃~8℃(冷蔵保存)、冷蔵
仕様
BCP加プレートカウントアガール 1箱 50枚入
包装
10枚
培養温度・時間
35~37℃ 72±3時間
サイズ(mm)
90(直径)×15(高さ)
判定方法
発生した集落のうち、培地が黄変しているもの
組成
ペプトン/5.0g、酵母エキス/2.5g、ブドウ糖/1.0g、ポリソルベート80/1.0g、L-システイン/0.1g、ブロムクレゾールパープル/0.06g、寒天/15.0g、pH/7.0±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする