3201053-12044 液体培地 3201053シリーズ アテクト 82044999

液体培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(240本)
アズワン品番60-1715-22
内容量1箱(240本)注文コード82044999品番3201053-12044
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

第17改正日本薬局方対応の微生物検査やバイオロジカルインジケーターの無菌試験にご使用いただけます。※容器ごとにロットNO(製造日)使用期限を明記してあります。

用途
菌の増殖用や、医薬品の注射剤ラインの無菌性をチェックする培地
アズワン品番
60-1715-22
仕様
検出菌:一般生菌・真菌、SCD10mL 1箱 240本入,※判定※食品衛生検査指針にはSCD液体培地が公定法として記載がございませんので自主検査としてご使用下さい。
使用方法
培地10mLに試料液を1mL分注
サイズ
10mL
滅菌方法
オートクレーブ滅菌
保管環境
15~25℃(常温)
使用期限
製造日から11カ月
判定方法
35℃24時間培養し、菌が増殖すると濁りが発生します、菌の定性検査:35℃5~7日まで培養し、菌の有無を確認(菌の増殖目的)
組成
カゼインペプトン/17.0g/L、大豆ペプトン/3.0g/L、リン酸水素2カリウム/2.5g/L、ブドウ糖/2.5g/L、塩化ナトリウム/5.0g/L、pH/7.1~7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※食品衛生検査指針にはSCD液体培地が公定法として記載がございませんので自主検査としてご使用下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする