アテクト
液体培地 3201053シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6箱×10本)
1セット(3箱×40本)
1セット(6箱×10本)
¥14,980
1セット(6箱×40本)
1セット(20箱×4本)
1箱(240本)
アズワン品番
60-1715-73
60-1715-18
60-1715-19
60-1715-20
60-1715-21
60-1715-22
60-1715-71
60-1715-72
60-1715-73
60-1715-74
60-1715-75
60-1715-76
60-1715-77
60-1715-96
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(6箱×10本)
注文コード
82045270
品番
3201053-12543
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クリアな試験管で見やすい!ダーラム管入り調製済み培地。ご使用方法。▼35℃±1℃で22~26時間培養します。▼ガス産生を認めた場合大腸菌群推定陽性と判断します。
アズワン品番
60-1715-73
仕様
LB 1セット 10本×6箱入
材質
本体(試験管)/ポリスチレン、キャップ/ポリエチレン、ダーラム管/ポリカーボネート
容量
10mL/1本
サイズ(mm)
試験管/18(直径)×100、スクリューキャップ付、ダーラム管/7(直径)×30
保管環境
常温保存
使用期限
製造日より6カ月
組成
ペプトン/10.0g、乳糖/5.0g、肉エキス/3.0g、プロモチモールブルー/0.024g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000