トーメイ工業
樹脂焼結多孔質フィルター PP□300-tシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-1579-72
69-1579-78
69-1579-77
69-1579-74
69-1579-69
69-1579-72
69-1579-70
69-1579-71
69-1579-76
69-1579-75
69-1579-73
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82045927
品番
PP□300-t2-200μm
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。
厚さ
2mm
アズワン品番
69-1579-72
孔径(Φμm)
(平均)約200
その他
35~38%
材質
ポリプロピレン(PP)
サイズ
300×300mm
用途例
散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター
耐熱温度(℃)
110℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000