曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター PP□300-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター PP□300-tシリーズ - トーメイ工業

軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。

材質
ポリプロピレン(PP)
サイズ
300×300mm
用途例
散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター
耐熱温度(℃)
110℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043170PP□300-t3-300μm3mm69-1579-78約300
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043328PP□300-t3-200μm3mm69-1579-77約200
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043705PP□300-t3-30μm3mm69-1579-74約30
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044701PP□300-t2-30μm2mm69-1579-69約30
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045927PP□300-t2-200μm2mm69-1579-72(平均)約200
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048359PP□300-t2-50μm2mm69-1579-70(平均)約50
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049321PP□300-t2-100μm2mm69-1579-71(平均)約100
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049436PP□300-t3-100μm3mm69-1579-76(平均)約100
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049716PP□300-t3-50μm3mm69-1579-75(平均)約50
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050696PP□300-t2-300μm2mm69-1579-73(平均)約300
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする