- アズワン品番
- 60-1714-84
- 保管環境
- 冷蔵
- 仕様
- 黄色ブドウ球菌、卵黄加マンニット 食塩寒天 1箱 10枚×10袋入
- 培養温度・時間
- 37℃ 48時間±2時間
- 保存方法
- 4℃~8℃(冷蔵保存)
- 判定方法
- 培地が黄色に変色しコロニーの周辺に白濁した卵黄反応が見られるコロニー
- 組成
- 肉エキス/1.0g、カゼイン-スイ消化ペプトン/5.0g、動物組織-ペプシン消化ペプトン/5.0g、塩化ナトリウム/75.0g、D-マン二トール/10.0g、フェノールレッド/0.025g、卵黄/30mL、寒天/15.0g、pH/7.4±0.2