3201053-12041 液体培地 3201053シリーズ アテクト 82046058

液体培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1セット(6箱×40本)
アズワン品番60-1715-20
内容量1セット(6箱×40本)注文コード82046058品番3201053-12041
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

大腸菌群及び大腸菌を同時に検出用。自家調製不要ですぐに検査で使用可能。自立式の容器の為両手作業時に便利。滅菌済み製品。特定気質酵素法に準拠。※Xgal-MUG培地に相当します。ご使用方法。▼液体の検体または希釈した検体1mLをEZ4U液体培地に滴下してください。▼35℃で24時間培養します。判定方法。▼大腸菌群:培地が青緑色に変色すれば陽性と判断できます。。▼E.coli:紫外線(365nm)の下で明るい青色に蛍光発色すれば陽性と判定できます。確定するためには、インドール試薬をEZ4U液体培地に添加後、2分以内に試薬層が赤色に変色すれば、陽性と判断できます。インドール試薬はメーカーにて別途販売しております。。

アズワン品番
60-1715-20
仕様
EZ4U 1セット 40本×6箱入
材質
本体(試験管)/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量
10mL/本
保存方法
常温保存
使用期限
製造日より9ヵ月
本体寸法(cm)
試験管/1.8(直径)×10、スクリューキャップ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする