曜日別特売
UVT500C365 ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア 82046478

UVT500C365 ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア 82046478
UVT500C365 ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア 82046478
UVT500C365 ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア 82046478

ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
アズワン品番68-5748-03
内容量1個注文コード82046478品番UVT500C365
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥117,699
販売価格(税別)
106,999

Li-ion バッテリー搭載で繰り返し使用可
コンパクトでポケットに収まり持運びに便利
広い発光面で広範囲への均一照射を実現
UVランプの代替にも使用可
USB Type-Cポートによる充電
過充電防止機能付き
主波長365nmのUV-LEDを搭載した照射器。ちょっとしたレジンパテの硬化実験や外出先での補修作業など場所を選ばずご使用可。

仕様
モバイル 365nm
サイズ
175x65x25mm
質量(g)
約300g
バッテリー
2500mA(Li-ion)
充電方式
USB-typeC
アズワン品番
68-5748-03
照射方式
40mW/cm2以上
照射範囲
Φ40mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする