曜日別特売
PEEK○24-t1-5μm 樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ トーメイ工業 82046521

樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1580-29
内容量1個注文コード82046521品番PEEK○24-t1-5μm
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

300℃までの耐熱性。耐摩耗性、耐薬品性、耐加水分解性に優れます。
耐熱・耐薬品性に優れ溶出分が少ないことから分析装置のカラムフィルターにも適しています。

サイズ
Φ24mm
用途例
クロマトグラフィ装置のカラムフィルター、医療機器向けフィルター※本製品は大変割れやすいため、お取り扱いにはご注意ください
厚さ
1mm
アズワン品番
69-1580-29
孔径(Φμm)
(平均)約5
その他
25~35%
材質
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
耐熱温度(℃)
300℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする