曜日別特売
4009h9-100 パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ 山桂産業 82046530

パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4682-71
内容量1個注文コード82046530品番4009h9-100
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

蝋(ワックス)
従来のパラフィンワックスに比べ融点が高く、直鎖上炭化水素の比率が高いため硬くて耐摩耗性に優れ、炭素数分布が狭いため感温性に優れています。
主な用途に熱転写インキ、トナー、ホットメルト接着剤、感熱紙、農薬、肥料、離型剤、滑剤などがあげられます。
日本精蝋製高純度精製パラフィンワックスHNP-9粉末状を小分けにしたものです。

適合
0.1
融点(℃)
75℃
アズワン品番
69-4682-71
仕様
100g 融点75℃、針入度:6(25℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする