3201053-12003 液体培地 3201053シリーズ アテクト 82046575

液体培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1セット(6箱×40本)
アズワン品番60-1715-18
内容量1セット(6箱×40本)注文コード82046575品番3201053-12003
参考基準価格(税別)¥56,640販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

自家調製不要すぐに検査で使用可。自立式の容器両手で作業時に便利。滅菌済み。牛乳・乳製品(アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料、バター・バターオイルプロセスチーズ濃縮ホエイ以外)などの栄養分の豊富な食品にご使用下さい。BGLB液体培地ご使用方法。▼10倍・100倍・1000倍の希釈試料液をご用意ください。。▼キャップを開ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。。▼キャップをあけ、各倍率の希釈し試料液1mLをそれぞれ3本(計9本)のBGLB液体培地に滴下してください。。▼ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し乳及び乳製品の場合は32~35℃24±2時間それら以外の検体の場合は35±1℃48±3時間培養を行ってください。▼ダーラム管の中に気泡が認められた場合大腸菌群陽性と判断します。▼確定試験をする場合には、EMB寒天培地で行ってください。。

アズワン品番
60-1715-18
仕様
BGLB 1セット 40本×6箱入
材質
本体(試験管)/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン、ダーラム管/ポリカーボネート
容量
10mL/本
保存方法
常温保存
本体サイズ(mm)
試験管/18(直径)×100、スクリューキャップ付、ダーラム管/7(直径)×30
使用期限
製造日より6ヵ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※BGLB液体培地は120本、60本もございます。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする