曜日別特売
3201053-13112 生培地 3201053シリーズ アテクト 82046661

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×10枚)
アズワン品番60-1714-99
60-1714-99
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1715-92
60-1716-01
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-98
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(5袋×10枚)注文コード82046661品番3201053-13112
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

本培地は広く生息している様々な微生物の検出培地です。総好気性微生物の検査は種類に関わらず生きている菌が対象にどれくらい生息しているか検査します。生育を阻害する物質は入っていませんが嫌気培養を行わない場合嫌気性菌は検出されません。

アズワン品番
60-1714-99
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:総好気性微生物、SCD寒天培地 1箱 10枚×5袋入
培養温度・時間
30~35℃ 3~5日間
保存方法
4℃~25℃(冷蔵保存)
判定方法
全ての生育したコロニー
組成
カゼインペプトン/15.0g、大豆ペプトン/5.0g、塩化ナトリウム/5.0g、寒天/15.0g、pH/7.1~7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする