3201055-12011 湯せん培地 3201055シリーズ アテクト 82046880

湯せん培地 3201055シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
アズワン品番60-1715-62
内容量1箱(20本)注文コード82046880品番3201055-12011
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

培地調製の必要がございません。湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます。短時間にて培地を溶解できます。ご希望のお客様にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします。ご使用方法。▼培地またはボトルの全体がつかる水をご用意下さい。▼蓋を緩めないで培地またはボトルを水に立ててつけて下さい。▼液状になるまで約15分湯せんして下さい。▼培地またはボトル全体が液状になりましたらお湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください。▼あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約20mL分注し混釈培養をします。

材質
本体およびキャップ/ポリプロピレン
アズワン品番
60-1715-62
仕様
500mL 標準寒天培地 1箱 20本入
容量
500mL
保存方法
冷蔵保存(4℃~8℃)
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする