- 用途
- 真菌の分離培養、真菌の検査等
- アズワン品番
- 60-1715-02
- 保管環境
- 4℃~8℃(冷蔵保存)・CP加サブロー寒天培地/製造日より6ヶ月、冷蔵
- 仕様
- CP加サブロー寒天培地 1箱 50枚入,※培養条件※▼日本薬局方20~25℃
- 包装
- 10枚
- 培養温度・時間
- 5~7日間培養、カンジダアルビカンス:30~35℃ 24~48時間培養
- サイズ(mm)
- 90(直径)×15(高さ)
- 判定方法
- 全ての生育したコロニー
- 組成
- カゼインペプトン/5.0g、肉ペプトン/5.0g、ブドウ糖/40.0g、寒天/15.0g、pH/5.6±0.2