曜日別特売
3101011-80200 Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入 アテクト 82047090

Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(25袋×20枚)
注文コード
82047090
品番
3101011-80200
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。
メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。
また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。
毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。
直径60mmのシャーレ
メンブランフィルター(約直径47mm)を無理なくセットアップできます。
清涼飲料水など液体の微生物検査でご使用いただけます。

材質
ポリスチレン
滅菌
電子線滅菌(EB滅菌)
個装
ダンボール
サイズ(mm)
直径60×15
アズワン品番
60-1714-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする