- アズワン品番
- 60-1715-77
- 仕様
- EC 1セット 10本×6箱入
- 材質
- 本体(試験管)/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン、ダーラム管/ポリカーボネート
- 容量
- 10mL/1本
- サイズ(mm)
- 試験管/18(直径)×100、スクリューキャップ付、ダーラム管/7.3(直径)×30
- 保管環境
- 常温保存
- 使用期限
- 製造日より9カ月
- 組成
- カゼインペプトン/20.0g、乳糖/5.0g、胆汁酸塩混合物/1.5g、塩化ナトリウム/5.0g、リン酸1水素カリウム/4.0g、リン酸2水素カリウム/4.0g