曜日別特売
3201053-13108 生培地 3201053シリーズ アテクト 82047537

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×10枚)
アズワン品番60-1714-93
60-1714-93
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-95
60-1714-99
60-1715-92
60-1716-01
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-94
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-98
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(5袋×10枚)注文コード82047537品番3201053-13108
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

本培地は広く生息している様々な微生物の検出培地です。総好気性微生物の検査は種類に関わらず生きている菌が対象にどれくらい生息しているか検査します。生育を阻害する物質は入っていませんが嫌気培養を行わない場合嫌気性菌は検出されません。本培地はSCD寒天培地にレシチンとポリソルベートを添加した培地となっております。四級アンモニウム化合物などの阻害物質を含む検体の検査に使用できます。

アズワン品番
60-1714-93
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:総好気性微生物、SCDLP寒天培地 1箱 10枚×5袋入、【培養条件】総好気性微生物数 30~35℃ 3~5日(非無菌製品の微生物学的試験生菌数試験)
保存方法
4℃~25℃(冷蔵保存)
環境
【培養条件の例】好気性細菌、カビ、酵母 25~30℃ 5日以上
組成
カゼインペプトン/15.0g、大豆ペプトン/5.0g、塩化ナトリウム/5.0g、寒天/15.0g、ポリソルベート80/7.0g、レシチン/1.0g、pH/7.1~7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする