- アズワン品番
- 60-1715-86
- 保管環境
- 冷蔵
- 仕様
- 検出可能な菌:大腸菌群・大腸菌、EZ2C寒天 1箱 10枚×10袋入
- 培養温度・時間
- 35±2℃ 24時間
- 保存方法
- 4℃~8℃(冷蔵保存)
- 判定方法
- 大腸菌群/ピンク~赤色のコロニー、大腸菌/青色~紫色のコロニー
- 組成
- ペプトン/3.00g、塩化ナトリウム/5.00g、リン酸2水素ナトリウム/2.20g、リン酸1水素ナトリウム/2.70g、ピルビン酸ナトリウム/1.00g、寒天/10.00g、トリプトファン/1.00g、ソルビトール/1.00g、タジトール7/0.15g、発色基質/0.40g、pH/6.8±0.2