曜日別特売
3201053-13760 生培地 3201053シリーズ アテクト 82047869

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
アズワン品番60-1716-08
60-1716-08
60-1716-03
60-1716-11
60-1714-84
60-1714-85
60-1714-86
60-1714-87
60-1714-88
60-1714-89
60-1714-90
60-1714-91
60-1714-92
60-1714-93
60-1714-94
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-98
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-86
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-93
60-1715-94
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(20枚)注文コード82047869品番3201053-13760
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

本培地は日本薬局方収載の緑膿菌の選択分離培地です。緑膿菌は人の腸管の中や土壌淡水海水等広く自然界に分布している菌で傷口から感染した際に緑色の膿が見られます。緑膿菌の蛍光色素(ピオシアニンフルオレセイン)産生能を強くし鑑別しやすくしています。本培地はグラム陽性菌および緑膿菌以外のグラム陰性菌の大部分が抑制されます。※日本薬局方収載。※培地が分注されている為すぐに表面塗抹平板法による検査ができます。※培地性能試験を実施済みで安定した品質の培地をご使用いただけます。

用途
緑膿菌の選択培地
アズワン品番
60-1716-08
保管環境
冷蔵、冷蔵保存(4℃~8℃)
仕様
黄緑がかった蛍光物質を産生する集落、セトリミド寒天培地 1箱 20枚入
寸法(mm)
90(直径)×15(高さ)
培養温度・時間
30~35℃ 18~72時間
単位
10枚
組成
ゼラチン製ペプトン/20.0g、塩化マグネシウム/1.4g、硫酸カリウム/10.0g、セトリミド/0.3g、グリセリン/10.0mL、寒天/13.6g、pH/7.0~7.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする