曜日別特売
4009h11500 パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ 山桂産業 82048201

4009h11500 パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ 山桂産業 82048201
4009h11500 パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ 山桂産業 82048201
4009h11500 パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ 山桂産業 82048201

パラフィンワックス 粉末状 4009hシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4682-70
内容量1個注文コード82048201品番4009h11500
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

蝋(ワックス)
従来のパラフィンワックスに比べ融点が高く、直鎖上炭化水素の比率が高いため硬くて耐摩耗性に優れ、炭素数分布が狭いため感温性に優れています。
主な用途に熱転写インキ、トナー、ホットメルト接着剤、感熱紙、農薬、肥料、離型剤、滑剤などがあげられます。
日本精蝋製高純度精製パラフィンワックスHNP-11粉末状を小分けにしたものです。

適合
0.1
融点(℃)
68℃
アズワン品番
69-4682-70
仕様
500g 融点68℃、針入度:5(25℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする