229714 滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入 Celltreat 82048350

229714 滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入 Celltreat 82048350
229714 滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入 Celltreat 82048350

滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃28日以内出荷とは
アズワン品番68-5776-82
内容量1箱(24個)注文コード82048350品番229714
参考基準価格(税別)¥185,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。
膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易
扱いやすいカーブボトル
すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷
改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現
角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止
ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現
ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。

膜厚(μm)
0.45μm
アズワン品番
68-5776-82
直径(mm)
90mm
仕様
1000mL,※目盛り付
材質
ポリスチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする