曜日別特売
3201053-16010 プチ生培地 3201053シリーズ アテクト 82048368

プチ生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
アズワン品番
60-1715-38
注文コード
82048368
品番
3201053-16010
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

スペース確保に
メンブランフィルター法にもご使用いただける小さなサイズの生培地です。小さいサイズのシャーレで作成しました。陰性陽性反応を知りたい培養時に便利です。コスト削減。▼陰性及び陽性を確認する検査において小さな生培地のご使用によりコスト削減を実現します。▼保管培養中のスペースを削減する事ができより多くの検査を実施できます。メンブランフィルター法にもご使用いただけます。

サイズ(cm)
6(直径)×1.5(高さ)
アズワン品番
60-1715-38
仕様
卵黄加NGKG寒天 1箱 100枚入
単位
5枚
保管環境
冷蔵、冷蔵保存(4℃~8℃)
使用期限
製造日より3カ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする