曜日別特売
3201053-13010 生培地 3201053シリーズ アテクト 82048429

生培地 3201053シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×10枚)
アズワン品番60-1714-94
60-1714-94
60-1714-84
60-1714-86
60-1714-88
60-1714-90
60-1714-92
60-1714-98
60-1715-86
60-1715-93
60-1715-94
60-1714-85
60-1714-87
60-1714-89
60-1714-91
60-1714-93
60-1714-95
60-1714-96
60-1714-97
60-1714-99
60-1715-01
60-1715-02
60-1715-25
60-1715-82
60-1715-83
60-1715-84
60-1715-85
60-1715-87
60-1715-88
60-1715-89
60-1715-90
60-1715-91
60-1715-92
60-1715-95
60-1715-97
60-1715-98
60-1715-99
60-1716-01
60-1716-02
60-1716-03
60-1716-04
60-1716-05
60-1716-06
60-1716-07
60-1716-08
60-1716-09
60-1716-10
60-1716-11
60-1716-12
60-1716-13
内容量1箱(10袋×10枚)注文コード82048429品番3201053-13010
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

本培地は主に土壌に生息しているセレウス菌の検出培地です。セレウス菌は生育条件が悪化すると芽胞を形成します。この状態になりますと温度や薬剤に強い耐性をもち生育条件が良好になると再度活動を再開します。カット野菜や小麦粉などの検査によく用いられますが近年冷凍食品の検査にも導入されております。

アズワン品番
60-1714-94
保管環境
冷蔵
仕様
検出可能な菌:セレウス菌、卵黄加NGKG寒天培地 1箱 10枚×10袋入
培養温度・時間
35±2℃ 21±3時間
保存方法
4℃~8℃(冷蔵保存)
判定方法
培地がピンクに変色しコロニーの周辺に白濁した卵黄反応が見られるコロニー
組成
ペプトン/1.0g、酵母エキス/0.5g、塩化ナトリウム/4.0g、グリシン/3.0g、硫酸ポリミキシンB/5万単位、フェノールレッド/0.025g、寒天/18.0g、卵黄/20mL、pH/6.8±0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする